Beli alas setrika di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LIVEO Ironing Boardatribut:
- Material: Iron
- Product Dimensions (cm): 130x33x81
- Packaging Dimensions (cm): 130x33x3
- N.W (kg): 3
- G.W (kg): 3
- OnePro Meja Setrika Anti Slip Kabelatribut:
- Size (cm): 110x30x80
- LIVEO Household Ladder (Tangga)Deskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Extension Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- LIVEO Household Ladder (Tangga) Aluminium Alloyatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- SEKAI SetrikaDeskripsi:Setrika DI 886 merupakan setrika fungsional, dengan alas anti lengket, kegiatan menyetrika akan lebih mudah dan aman. Bagian bawah setrika didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau sisi baju yang sulit sekalipun. Soleplate dengan Keramik lebih tahan gores, anti lengket dan licin.- Setrika Dengan Metode Kering- Soleplate Keramik : Tahan gores, Anti Lengket & licin- Mudah dibersihkan- Dilengkapi Sekring Pengaman
- Dalton Multipurpose LadderDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- Dalton Aluminium Household LadderDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Nagata Towel Standatribut:
- Dimensions (mm): 810x325x915
- Color: Random Color
- Sparclean Espresso Machine CleanerDeskripsi:Sparclean Espresso Cleaner berfungsi untuk menghilangkan noda kerak dan residu bekas kopi dari mesin espresso anda. Dapat diaplikasikan untuk mesin espresso , Mokapot maupun untuk membersihkan peralatan kopi anda.Keungulan produk- Sangat efektif mengangkat kotoran bekas kerak & residu pada porta filter- Menghilangkan bau kurang sedap dari mesin kopi dan porta filter- Menghilangkan oenumpukan kotoran yang dapat mengakibatlan penyumbatan- Kualitas Foodgrade- Harga ekonomis- Made in Indonesia- Garansi barang bocor dan pecahatribut:
- Size (g): 500
- Philips SetrikaDeskripsi:Licin di atas semua kain dan mampu mencapai bagian yang sulit
- monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipatatribut:
- Top plate thickness (mm): 30
- Type: Folding type
-
Material:
MDF plywood (top plate):
Melamine resin, PVC, steel (leg) - Even load capacity (kg): 100
- LIVEO Luxurious Household Ladderatribut:
- Color: Black
Daftar Harga alas setrika Terbaru January 2026
| LIVEO Ironing Board | Rp439.900 |
| BINA KARYA Ironing Board (Rak Gosok) | Rp239.900 |
| OnePro Meja Setrika Anti Slip Kabel | Rp389.900 |
| LIVEO Household Ladder (Tangga) | Rp719.900 |
| LIVEO Extension Ladder (Tangga) | Rp1.599.900 |
| Maspion Setrika | Rp98.900 |
| LIVEO Household Ladder (Tangga) Aluminium Alloy | Rp499.900 |
| SEKAI Setrika | Rp119.900 |
| Dalton Multipurpose Ladder | Rp1.299.900 |
| Dalton Aluminium Household Ladder | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/jpP103862709-1.jpg)

/P103081614-1.jpg)
/P101003264-1.jpg)

%20Aluminium%20Alloy/j7P105464691-9.jpg)



/P101003262-5.jpg)

/P102593732-1.jpg)



/3bP103180119-7.jpg)